Miidex Lighting - CADREO PLAFONNIER DECORATIF 595X1195MM 72W 4000K (x2) - 150035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 72 W
température de couleur - 4000...4000 K
diamètre externe - 1195 mm
diamètre d'encastrement - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124431769
Réf. Sonepar
05415443176
Réf. Fournisseur
150035
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
72 W
température de couleur:
4000...4000 K
diamètre externe:
1195 mm
diamètre d'encastrement:
595 mm