Miidex Lighting - CADREO PLAFONNIER DECORATIF 595X595MM 40W 4000K (x2) - 150034
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124431752
Réf. Sonepar
05415443175
Réf. Fournisseur
150034
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
595 mm
CADREO PLAFONNIER DECORATIF 595X595MM 40W 4000K (x2)