Miidex Lighting - CARAT SPOT DIAM 120MM NOIR 10W 4000K - 7636200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124425584
Réf. Sonepar
05415442558
Réf. Fournisseur
7636200
Marque
Miidex Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
CARAT SPOT DIAM 120MM NOIR 10W 4000K
NoticePDF



