Miidex Lighting - CARAT SPOT DIAM 120MM NOIR 18W 3000K - 7636231

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124425614

Réf. Sonepar

05415442561

Réf. Fournisseur

7636231

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

CARAT SPOT DIAM 120MM NOIR 18W 3000K