Miidex Lighting - CARAT SPOT DIAM 120MM NOIR 18W 4000K - 7636230

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124425591

Réf. Sonepar

05415442559

Réf. Fournisseur

7636230

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

CARAT SPOT DIAM 120MM NOIR 18W 4000K