Miidex Lighting - CHROMA FIXE SPOT BBC DIAM 88MM ENCAS 7W CCT 2700/3000/4000 DIM - 763400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • diamètre externe - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124424174

Réf. Sonepar

05415442417

Réf. Fournisseur

763400

Marque

Miidex Lighting

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

diamètre externe:

88 mm

CHROMA FIXE SPOT BBC DIAM 88MM ENCAS 7W CCT 2700/3000/4000 DIM