Miidex Lighting - CHROMA ORIENT SPOT BBC DIAM 81MM ENCAS 6W 27K/3K/4K DIM RECOUV 5ANS - 763410

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • réglabilité - orientable

  • diamètre externe - 81 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124426772

Réf. Sonepar

05415442677

Réf. Fournisseur

763410

Marque

Miidex Lighting

couleur du boîtier/corps:

chrome

réglabilité:

orientable

diamètre externe:

81 mm

CHROMA ORIENT SPOT BBC DIAM 81MM ENCAS 6W 27K/3K/4K DIM RECOUV 5ANS