Miidex Lighting - CIRCLE HUBLOT SUSP DIAM 800MM NOIR 80W 8000LM 4000K IP40 IK07 5ANS - 400028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124428684
Réf. Sonepar
05415442868
Réf. Fournisseur
400028
Marque
Miidex Lighting
flux lumineux utile:
8000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur du boîtier/corps:
noir
largeur:
800 mm