Miidex Lighting - DANUBE ETANCHE LED INT 1255 X 58MM 35W 5000K IP65 IK08 TRA CONECT(X6) - 100168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124429810
Réf. Sonepar
05415442981
Réf. Fournisseur
100168
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
35 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08



