Miidex Lighting - DANUBE ETANCHE LED INT 1555MM 50W 4000K IP65 IK08 TRA CONNECT 5ANS(X6) - 150151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124429933
Réf. Sonepar
05415442993
Réf. Fournisseur
150151
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
50 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08