Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Miidex Lighting - DANUBE ETANCHE LED INT 655 X 58MM 18W 4000K IP65 IK10 TRA CONNECT (X6) - 757911

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124426802

Réf. Sonepar

05415442680

Réf. Fournisseur

757911

Marque

Miidex Lighting

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

DANUBE ETANCHE LED INT 655 X 58MM 18W 4000K IP65 IK10 TRA CONNECT (X6)