Miidex Lighting - FILANTE CEE PLAFONNIER 595 X 595MM 30W 4000K UGR<16 DIM DALI/PUSH 5ANS - 100448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
courant nominal - 5000...5000 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 16
diamètre externe - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124429612
Réf. Sonepar
05415442961
Réf. Fournisseur
100448
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
courant nominal:
5000...5000 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
16
diamètre externe:
595 mm