Miidex Lighting - FILANTE PLAFONNIER 595 X 595MM 30W 4000K UGR<16 5ANS - 77706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 16
diamètre externe - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124425867
Réf. Sonepar
05415442586
Réf. Fournisseur
77706
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
16
diamètre externe:
595 mm