Miidex Lighting - FLASH II HIGH BAY HIGH POWER 150W 4000K IP65 DIM 0-10V 5ANS - 100112

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • courant nominal - 5000...5000 mA

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701124428226

Réf. Sonepar

05415442822

Réf. Fournisseur

100112

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

courant nominal:

5000...5000 mA

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

FLASH II HIGH BAY HIGH POWER 150W 4000K IP65 5ANS