Miidex Lighting - FLASH II HIGH BAY HIGH POWER 200W 4000K IP65 DIM 0-10V 5ANS - 100113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • courant nominal - 5000...5000 mA

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701124428233

Réf. Sonepar

05415442823

Réf. Fournisseur

100113

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

200 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

courant nominal:

5000...5000 mA

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

200...200 W

FLASH II HIGH BAY HIGH POWER 200W 4000K IP65 5ANS