Miidex Lighting - FORSYTHIA POTELET CONIQUE 35W 4000K GS IP65 - 70807

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701124406613

Réf. Sonepar

05415440661

Réf. Fournisseur

70807

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

35 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

FORSYTHIA POTELET CONIQUE 35W 4000K GS IP65