Miidex Lighting - GALAXIE PLAFONNIER 595 X 595MM 36W 3000K PRISMATIQUE - 777091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
diamètre externe - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124423634
Réf. Sonepar
05415442363
Réf. Fournisseur
777091
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
diamètre externe:
595 mm