Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Miidex Lighting - HOYA APPL 1 X G9 NOIR/DORE CYLINDRIQUE - 700390

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • Degré de protection (NEMA) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124402714

Réf. Sonepar

05415440271

Réf. Fournisseur

700390

Marque

Miidex Lighting

indice de protection (IP):

IP20

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

noir

Degré de protection (NEMA):

1

HOYA APPL 1 X G9 NOIR/DORE CYLINDRIQUE