Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Miidex Lighting - HOYA OVALE APPL 1 X G9 BLC/DORE OVAL - 70040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - G9

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • Degré de protection (NEMA) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124424471

Réf. Sonepar

05415442447

Réf. Fournisseur

70040

Marque

Miidex Lighting

indice de protection (IP):

IP20

douille:

G9

tension nominale (Un):

230...230 V

Degré de protection (NEMA):

1

HOYA OVALE APPL 1 X G9 BLC/DORE OVAL