Miidex Lighting - LAURIER POTELET PARALUME 25W GS 3000K IP65 GS TRANSPARENT - 70803

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124406576

Réf. Sonepar

05415440657

Réf. Fournisseur

70803

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

LAURIER POTELET PARALUME 25W GS 3000K IP65 GS TRANSPARENT