Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Miidex Lighting - LED 11W BULB B22 4000K BOITE - 739381

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - B22d

  • puissance de la lampe - 11...11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124413796

Réf. Sonepar

05415441379

Réf. Fournisseur

739381

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot:

B22d

puissance de la lampe:

11...11 W

température de couleur:

4000...4000 K

LED 11W BULB B22 4000K BOITE