Miidex Lighting - LED 16W E27 3000K 180° - 100614

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 16W E27 3000K 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124434333

Réf. Sonepar

05415443433

Réf. Fournisseur

100614

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

LED 16W E27 3000K