Miidex Lighting - LED 4,2W E27 4000K 150° - 100586

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 4,2W E27 4000K 150°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124434050

Réf. Sonepar

05415443405

Réf. Fournisseur

100586

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

LED 4,2W E27 4000K