Miidex Lighting - LED 5.5W GU10 3000K 38° DIM BOITE - 78601

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124402738

Réf. Sonepar

05415378215

Réf. Fournisseur

78601

Marque

Miidex Lighting

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

LED 5.5W GU10 3000K 38° DIM BOITE