Miidex Lighting - LED 5.8W GU10 3000K 38° DEPOLI - 100555

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 5.8W GU10 3000K 38° DEPOLI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124433879

Réf. Sonepar

05415443387

Réf. Fournisseur

100555

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

LED 5.8W GU10 3000K DEPOLI