Miidex Lighting - LED 5.8W GU10 4000K 38° DEPOLI - 100556

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 5.8W GU10 4000K 38° DEPOLI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124433886

Réf. Sonepar

05415443388

Réf. Fournisseur

100556

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

LED 5.8W GU10 4000K DEPOLI