Miidex Lighting - LED 5W GU10 3000K 75° ALU BOITE - 78417

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124404862

Réf. Sonepar

05415440486

Réf. Fournisseur

78417

Marque

Miidex Lighting

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

3000...3000 K

LED 5W GU10 3000K 75° ALU BOITE