Miidex Lighting - LED 5W GU5.3 3000K 75° BOITE ALU DIM - 100550

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 5W GU5.3 3000K 75° BOITE ALU DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124433824

Réf. Sonepar

05415443382

Réf. Fournisseur

100550

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

LED 5W GU5.3 3000K 75° BOITE ALU DIM