Miidex Lighting - LED 6W GU10 3000K 38° DEPOLI BOITE - 78231

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124402592

Réf. Sonepar

05415440259

Réf. Fournisseur

78231

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

3000...3000 K

LED 6W GU10 3000K 38° DEPOLI BOITE