Miidex Lighting - LED 6W GU10 4000K 120° BOITE - 7824

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760173774791

Réf. Sonepar

05415377479

Réf. Fournisseur

7824

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

4000...4000 K

LED 6W GU10 4000K 120° BOITE