Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Miidex Lighting - LED 8.5W BULB E27 4000K BOITE PACK DE 5 - 739340

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124423511

Réf. Sonepar

05415442351

Réf. Fournisseur

739340

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot:

E27

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

LED 8.5W BULB E27 4000K BOITE PACK DE 5