Miidex Lighting - LED 8.5W BULB E27 4000K DIM BOITE - 806lm - 73940

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124411747

Réf. Sonepar

05415441174

Réf. Fournisseur

73940

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot:

E27

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

LED 8.5W BULB E27 4000K DIM BOITE - 806lm