Miidex Lighting - LED 9,5W E27 3000K 200° - 100596

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 9,5W E27 3000K 200°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124434159

Réf. Sonepar

05415443415

Réf. Fournisseur

100596

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

LED 9,5W E27 3000K