Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Miidex Lighting - LED FIL COB G45 B22 4W 2700K - 100839

CopieCopie
Miidex Lighting - LED FIL COB G45 B22 4W 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124436672

Réf. Sonepar

05415443667

Réf. Fournisseur

100839

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

LED FIL COB G45 B22 4W 2700K