Miidex Lighting - LED G9 3.5W 3000K 230 VOLT DIM BOITE ? 350lm ? 300° - 79224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
puissance de la lampe - 3...3 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124425232
Réf. Sonepar
05415442523
Réf. Fournisseur
79224
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot:
G9
puissance de la lampe:
3...3 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
LED G9 3.5W 3000K 230 VOLT DIM BOITE ? 350lm ? 300°