Miidex Lighting - LED R7S FILAMENT 8W 118MM 3000K - 100250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - R7s
puissance de la lampe - 8...8 W
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124430717
Réf. Sonepar
05415443071
Réf. Fournisseur
100250
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot:
R7s
puissance de la lampe:
8...8 W
température de couleur:
3000...3000 K
longueur:
118 mm