Miidex Lighting - LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 50W 1500MM 0-10V 8 CABLES - 749620
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124423290
Réf. Sonepar
05415442329
Réf. Fournisseur
749620
Marque
Miidex Lighting
flux lumineux utile:
8000 lm
LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 50W 1500MM 0-10V 8 CABLES


