Miidex Lighting - MALBEC APPL 2 X GU10 CYLINDRIQUE NOIR IP44 - 700384

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124424808

Réf. Sonepar

05415442480

Réf. Fournisseur

700384

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de pôles:

2

MALBEC APPL 2 X GU10 CYLINDRIQUE NOIR IP44