Miidex Lighting - NOLANA POTELET 970MM 20W CCT 2400K/3000K/4000K ALU NOIR 5ANS - 100392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 970 mm
couleur du boîtier/corps - noir
puissance du système - 20 W
température de couleur - 2400...2400 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124432209
Réf. Sonepar
05415443220
Réf. Fournisseur
100392
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
hauteur/profondeur:
970 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
puissance du système:
20 W
température de couleur:
2400...2400 K
LOTUS POTELET 970MM 20W CCT 2400K/3000K/4000K ALU NOIR 5ANS
NoticePDF