Miidex Lighting - REFLECTO APPL MIROIR SDB 12W 3000K IP44 600MM - 75762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 600 mm
diamètre externe - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124417282
Réf. Sonepar
05415441728
Réf. Fournisseur
75762
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
600 mm
diamètre externe:
600 mm
REFLECTO APPL MIROIR SDB 12W 3000K IP44 600MM
NoticePDF



