Miidex Lighting - REFLECTO APPL MIROIR SDB 15W 4000K IP44 780MM - 75765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 780 mm
diamètre externe - 780 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124417312
Réf. Sonepar
05415441731
Réf. Fournisseur
75765
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
780 mm
diamètre externe:
780 mm