Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 18W 600MM 3000K - 100332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SLIM HOME II
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701124431578
Réf. Sonepar
05415443157
Réf. Fournisseur
100332
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM HOME II REGLETTE 18W 600MM 3000K