Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 18W 600MM 4000K - 100333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLIM HOME II
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701124431585
Réf. Sonepar
05415443158
Réf. Fournisseur
100333
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
18 W
SLIM HOME II REGLETTE 18W 600MM 4000K



