Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 18W 600MM 6000K - 100334

CopieCopie
Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 18W 600MM 6000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701124431592

Réf. Sonepar

05415443159

Réf. Fournisseur

100334

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

18 W

SLIM HOME II REGLETTE 18W 600MM 6000K