Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 36W 1200MM 3000K - 100335

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124431608

Réf. Sonepar

05415443160

Réf. Fournisseur

100335

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM HOME II REGLETTE 36W 1200MM 3000K