Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 36W 1200MM 4000K - 100336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SLIM HOME II
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701124431615
Réf. Sonepar
05415443161
Réf. Fournisseur
100336
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
SLIM HOME II REGLETTE 36W 1200MM 4000K