Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 36W 1200MM 6000K - 100337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLIM HOME II
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701124431622
Réf. Sonepar
05415443162
Réf. Fournisseur
100337
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
SLIM HOME II REGLETTE 36W 1200MM 6000K



