fin de vie

Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 9W 300MM 3000K - 100330

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124431554

Réf. Sonepar

05415443155

Réf. Fournisseur

100330

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM HOME II REGLETTE 9W 300MM 3000K