Miidex Lighting - SUNNY COUPOLE POTELET SOLAIRE CONIQUE 9V 380MM 4W 4000K NOIR IP65 - 70905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
tension nominale (Un) - 9...9 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUNNY COUPOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701124417046
Réf. Sonepar
05415441704
Réf. Fournisseur
70905
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
tension nominale (Un):
9...9 V
SUNNY COUPOLE POTELET SOLAIRE CONIQUE 9V 380MM 4W 4000K NOIR IP65
NoticePDF