Miidex Lighting - TUBA 1200 X 80MM OPAL 40W 3000K IP67 IK10 TRA - 757774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124421265
Réf. Sonepar
05415442126
Réf. Fournisseur
757774
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
TUBA 1200 X 80MM OPAL 40W 3000K IP67 IK10 TRA
NoticePDF